Startseite

SIEMENS - SIE8GK95258KK13 SETTO DI SEGREGAZIONE VERTICALE H1800 - 8GK95258KK13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 1800 mm

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Breite - 600 mm

  • Lichtbogenfest - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869277707

Artikelnummer

SIE8GK95258KK13

Herstellernummer

8GK95258KK13

Hersteller

SIE

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

1800 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Breite:

600 mm

Lichtbogenfest:

nein

Alpha 630 Universal

Setto separatore verticale per vano apparecchi e vano sbarre nei quadri di distribuzione.

Dettagli tecnici:

  • Setto separatore, verticale
  • Larghezza: 600 mm / 300 mm
  • Altezza: 1800 mm
  • Testato secondo IEC 61439
  • Capacità di installazione di apparecchi fino a 1250 A

Vantaggi per il cliente:

  • Sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento
  • Struttura modulare che facilita pianificazione e montaggio
  • Integrazione di kit di montaggio specifici in diverse varianti
  • Configurazione personalizzata per il progetto con SIMARIS configuration

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie