Startseite

SIEMENS - SIE8GK95255KK03 SETTO DI SEGREGAZIONE VERTICALE H800 - 8GK95255KK03

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 800 mm

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Breite - 300 mm

  • Lichtbogenfest - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

52 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869277660

Artikelnummer

SIE8GK95255KK03

Herstellernummer

8GK95255KK03

Hersteller

SIE

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

800 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

Breite:

300 mm

Lichtbogenfest:

nein

ALPHA 630 Universal, Setto separatore, verticale, tra vano apparecchi/ vano sbarre nei quadri di distribuzione con larghezza 600 mm/300 mm, altezza=800 mm Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. ALPHA - il concetto di sistema è importante.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie