SIEMENS - SIE8GK95250KK23 SETTO DI SEGREGAZIONE ORIZZONTALE B600 - 8GK95250KK23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm
Farbe - grau
Breite - 600 mm
RAL-Nummer - 7035
Mit Schloss - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869277721
Artikelnummer
SIE8GK95250KK23
Herstellernummer
8GK95250KK23
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Breite:
600 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Schloss:
nein
ALPHA 630 Universal, setto separatore orizzontale, larghezza=600 mm Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione eil montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. ALPHA - il concetto di sistema è importante.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


