SIEMENS - SIE8GK95156KK30 PORTA IN LAMIERA IP43 B900 H1000 - 8GK95156KK30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Schutzart (IP) - IP43
Breite - 900 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869278834
Artikelnummer
SIE8GK95156KK30
Herstellernummer
8GK95156KK30
Hersteller
SIE
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
900 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
1000 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


