Startseite

SIEMENS - SIE8GK95054KK20 PORTA TRASPARENTE IP43 B600 H600 - 8GK95054KK20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869279015

Artikelnummer

SIE8GK95054KK20

Herstellernummer

8GK95054KK20

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP43

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

600 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

ALPHA 125, 630 universale, porta IP43/IP55, trasparente (esecuzione semplice) RAL7035, A=600, B=600 Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A.. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione.Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie