SIEMENS - SIE8GK92008KK08 ALPHA AS H2000 PAR LAT VERDI (COPPIA) - 8GK92008KK08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Farbe - grün
Packung
1 ST
EAN
4001869480855
Artikelnummer
SIE8GK92008KK08
Herstellernummer
8GK92008KK08
Hersteller
SIE
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grün
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Alpha Universal quadro modulare pareti laterali A=2000, P=400 basic verde blu 2 pezzi basic verde blu
Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- Testati secondo IEC 61439
- Struttura modulare
- Piattaforma comune per l'integrazione dei kit di montaggio
- Supporto nella pianificazione e montaggio
- Configurazione individuale e specifica per il progetto
- Software di configurazione SIMARIS configuration
- Fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali
- Porte a scelta in vetro o in acciaio
Vantaggi per il cliente:
- Facilita la pianificazione e il montaggio
- Supporto dall'ideazione alla documentazione dei quadri di distribuzione
- Concetto di sistema importante
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


