SIEMENS - SIE8GK92008KK05 ALPHA AS H2000 PAR LAT RAL7035 (COPPIA) - 8GK92008KK05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - ja
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Höhe - 2000 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869480831
Artikelnummer
SIE8GK92008KK05
Herstellernummer
8GK92008KK05
Hersteller
SIE
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
ja
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7037
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
- Testati secondo IEC 61439
- Struttura modulare per integrazione di kit di montaggio specifici
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
- Supporto software con SIMARIS configuration
- Numerose esecuzioni e colori speciali disponibili
- Opzioni di porte in vetro o in acciaio
- Facilita la pianificazione e il montaggio
- Flessibilità di integrazione per diverse varianti di quadri di distribuzione
- Supporto completo dalla pianificazione fino alla documentazione
- Possibilità di personalizzazione secondo esigenze specifiche
- Design estetico con opzioni di materiali per le porte
Alpha Universal Quadro Modulare Pareti Laterali A=2000, P=400, RAL7035 2 Pezzi Grigi
Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


