Startseite

SIEMENS - SIE8GK92008KK04 ALPHA AS H1800 PAR LAT RAL7035 (COPPIA) - 8GK92008KK04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

  • Höhe - 1800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869480824

Artikelnummer

SIE8GK92008KK04

Herstellernummer

8GK92008KK04

Hersteller

SIE

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

ja

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Höhe:

1800 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7036

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

    Alpha Universal Quadro Modulare Pareti Laterali A=1800, P=400, RAL7035 2 Pezzi Grigi

    Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.

    Dettagli tecnici:

    • Testati secondo IEC 61439
    • Struttura modulare per integrazione di kit di montaggio specifici
    • Disponibili in numerose esecuzioni e colori speciali
    • Porta a scelta in vetro o in acciaio

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di pianificazione e montaggio grazie alla modularità
    • Equipaggiamento personalizzato specifico per il progetto
    • Supporto completo dallapianificazione alla documentazione tramite il software SIMARIS configuration

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie