SIEMENS - SIE8GK91268KK01 KIT FISSAGG.SERIE QUADRI IP43 COMP.H1800 - 8GK91268KK01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Höhe - 1800 mm
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869277066
Artikelnummer
SIE8GK91268KK01
Herstellernummer
8GK91268KK01
Hersteller
SIE
Werkstoff:
sonstige
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
1800 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Kit di collegamento per ALPHA 630 Universal
Un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.
Dettagli tecnici:
- IP43
- H=1800
- Sistemi testati secondo IEC 61439
- Struttura modulare
- Software di configurazione SIMARIS configuration
Vantaggi per il cliente:
- Facilita la pianificazione e il montaggio.
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
- Disponibile in numerose esecuzioni e in molti colori speciali.
- Porte a scelta in vetro o in acciaio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


