Startseite

SIEMENS - SIE8GK91268KK00 KIT FISSAGG.SERIE QUADRI IP43 COMP.H1600 - 8GK91268KK00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869277059

Artikelnummer

SIE8GK91268KK00

Herstellernummer

8GK91268KK00

Hersteller

SIE

Werkstoff:

sonstige

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Kit di collegamento per ALPHA 630 Universal

Il kit di collegamento per ALPHA 630 Universal è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.

Dettagli tecnici:

  • IP43
  • A=1600
  • Quadri di distribuzione ALPHA testati secondo IEC 61439
  • Struttura modulare e piattaforma comune
  • Integrazione dei kit di montaggio specifici in diverse varianti di quadri di distribuzione
  • Software di configurazione SIMARIS configuration
  • Numerose esecuzioni e molti colori speciali disponibili
  • Porte in vetro o in acciaio

Vantaggi per il cliente:

  • Facilita la pianificazione e il montaggio.
  • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie