Startseite

SIEMENS - SIE8GK91228KK05 PARETI LAT. IP55 RAL7035 H2000 (COPPIA) - 8GK91228KK05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 2000 mm

  • Rastermaß - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869372709

Artikelnummer

SIE8GK91228KK05

Herstellernummer

8GK91228KK05

Hersteller

SIE

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

sonstige

Breite:

2000 mm

Rastermaß:

250 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

RAL-Nummer:

7035

ALPHA 630 Universal, parete laterale, IP55, chiuso, RAL7035 A=2000, P=250, 2 pezzi CK Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemidi quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie