Startseite

SIEMENS - SIE8GK91228KK03 PARETI LAT. IP55 RAL7035 H1600 (COPPIA) - 8GK91228KK03

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 1600 mm

  • Rastermaß - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869372686

Artikelnummer

SIE8GK91228KK03

Herstellernummer

8GK91228KK03

Hersteller

SIE

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Werkstoff:

sonstige

Breite:

1600 mm

Rastermaß:

250 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

RAL-Nummer:

7035

Alpha 630 Universal

ALPHA 630 Universal è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 1250 A.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: parete laterale
  • Protezione: IP55
  • Colore: chiuso RAL7035
  • A (Ampere): 1600
  • P (Pezzi): 250
  • Standard: IEC 61439

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare che facilita la pianificazione e il montaggio.
  • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
  • Software di configurazione SIMARIS che supporta l'utente dalla pianificazione fino alla documentazione.
  • Numerose esecuzionie molti colori speciali disponibili.
  • Scelta di porte in vetro o in acciaio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie