SIEMENS - SIE8GK91225KK01 PARETI LAT. MONOBL. VERDE H800 (COPPIA) - 8GK91225KK01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4001869372723
Artikelnummer
SIE8GK91225KK01
Herstellernummer
8GK91225KK01
Hersteller
SIE
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
sonstige
ALPHA 630 Universal, parete laterale chiusa: IP43, basic verde blu A=800, P=250, 2 pezzi CK Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzionedellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie