Startseite

SIEMENS - SIE8GK91200KK30 GRIGLIE PER VENTILAZIONE PARETI LAT. - 8GK91200KK30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 4 ST

EAN

4001869372938

Artikelnummer

SIE8GK91200KK30

Herstellernummer

8GK91200KK30

Hersteller

SIE

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

sonstige

ALPHA 630 NF lamiera per ventilazione per parete laterale Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie