Startseite

SIEMENS - SIE8GK67406KK33 KIT VERT.5X3VA23-24 H600 B900 - 8GK67406KK33

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 900 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit N-PE-Klemmen - nein

  • Mit Abdeckung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869510675

Artikelnummer

SIE8GK67406KK33

Herstellernummer

8GK67406KK33

Hersteller

SIE

Höhe:

600 mm

Breite:

900 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Abdeckung:

ja

Mit Montageplatte:

ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

nein

ALPHA 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici 3x 3VA13-14/ 3VA23-24/400A/630A a 3+4 poli A=600mm La=900mm, installazione in verticale Quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 800 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA UNIVERSAL - il concetto di sistema è importante.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie