Startseite

SIEMENS - SIE8GK67376KK23 KIT VERT.3X3VA10-11 C.MO H400 B600+RCDAF - 8GK67376KK23

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 600 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - -99999

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - -99999

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869510491

Artikelnummer

SIE8GK67376KK23

Herstellernummer

8GK67376KK23

Hersteller

SIE

Höhe:

400 mm

Breite:

600 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

-99999

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

-99999

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

nein

    Alpha 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici

    La ALPHA 630 è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.

    Dettagli tecnici:

    • Modularità garantita per diverse varianti di quadri di distribuzione
    • Compatibile con dispositivi fino a 800 A
    • Testato secondo la norma IEC 61439
    • Porte disponibili in vetro o in acciaio
    • Dimensioni: A=400mm, La=600mm, installazione verticale

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità nella pianificazione e nel montaggio grazie alla struttura modulare
    • Configurazione personalizzata per ogni progetto utilizzando il software SIMARIS
    • Numerose esecuzioni e colori speciali disponibili per soddisfare le esigenze estetiche
    • Integrazione semplificata di kit di montaggio specifici

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie