Startseite

SIEMENS - SIE8GK67366KK23 KIT VERT.3X3VA10-11 C.MO H600 B600+RCD - 8GK67366KK23

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 600 mm

  • Breite - 600 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit Abdeckung - ja

  • Mit N-PE-Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869510484

Artikelnummer

SIE8GK67366KK23

Herstellernummer

8GK67366KK23

Hersteller

SIE

Höhe:

600 mm

Breite:

600 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

nein

    Alpha 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici

    Il kit ALPHA 630 è progettato per l'installazione di interruttori automatici, offrendo un sistema completo per quadri di distribuzione fino a 800 A.

    Dettagli tecnici:

    • Configurazione per interruttori automatici 3x 3VA10-11/100A/160A
    • Compatibilità con moduli RCD lato alimentazione
    • Dimensioni: A=600mm, La=600mm
    • Installazione verticale
    • Testato secondo IEC 61439
    • Struttura modulare per integrazione di kit di montaggio

    Vantaggi per i clienti:

    • Pianificazione e montaggio facilitati grazie alla struttura modulare
    • Equipaggiamento individuale e specifico per ogni progetto
    • Supporto alla pianificazione e documentazione tramite software SIMARIS configuration
    • Disponibilità in molte esecuzioni e colori speciali
    • Opzioni delle porte in vetro o in acciaio

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie