SIEMENS - SIE8GK67356KK23 KIT VERT.3X3VA10-11 H600 B600+RCD - 8GK67356KK23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 600 mm
Breite - 600 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869510569
Artikelnummer
SIE8GK67356KK23
Herstellernummer
8GK67356KK23
Hersteller
SIE
Höhe:
600 mm
Breite:
600 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
- Testato secondo IEC 61439
- Struttura modulare per l'integrazione di kit di montaggio vari
- Supporto software con SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione
- Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali
- Porte in vetro o in acciaio a scelta
- Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla struttura modulare
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
- Flessibilità nell'installazione con diverse varianti di quadri di distribuzione
- Possibilità di personalizzazione con colori e materiali delle porte
Alpha 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici 3x 3VA10-11/100A/160A 3+4 poli A=600mm La=600mm
ALPHA UNIVERSAL è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 800 A, progettato per facilitare la pianificazione e il montaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


