Startseite

SIEMENS - SIE8GK67352KK33 KIT ORIZ.1X3VA10-11 H200 B900+RCD - 8GK67352KK33

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 900 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit Abdeckung - ja

  • Mit N-PE-Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869510415

Artikelnummer

SIE8GK67352KK33

Herstellernummer

8GK67352KK33

Hersteller

SIE

Höhe:

200 mm

Breite:

900 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

nein

    Alpha 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici

    ALPHA 630 è un kit di montaggio versatile progettato per interruttori automatici, compatibile con diverse configurazioni di quadri di distribuzione.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: 1x 3VA10-11/100A/160A
    • Numero di poli: 3+4
    • Larghezza: A=200mm
    • Altezza: La=900mm
    • Installazione: orizzontale
    • Utilizzo per modulo RCD lato alimentazione
    • Conformità: testato secondo IEC 61439

    Vantaggi per i clienti:

    • Sistema completo per quadri centralino e distribuzione a pavimento, fino a 800 A.
    • Struttura modulare che facilita la pianificazionee il montaggio.
    • Configurazione personalizzabile con il software SIMARIS configuration per supportare l'intero processo.
    • Varietà di esecuzioni e colori speciali disponibili per adattarsi alle esigenze del progetto.
    • Porte disponibili in vetro o in acciaio secondo le preferenze.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie