SIEMENS - SIE8GK67352KK23 KIT ORIZ.1X3VA10-11 H200 B600+RCD - 8GK67352KK23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Breite - 600 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869510408
Artikelnummer
SIE8GK67352KK23
Herstellernummer
8GK67352KK23
Hersteller
SIE
Höhe:
200 mm
Breite:
600 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
- Modello: 1x 3VA10-11/100A/160A
- Poli: 3+4
- Dimensioni: A=200mm, La=600mm
- Installazione: orizzontale
- Compatibilità: Testato secondo IEC 61439
- Varietà di esecuzioni e colori speciali disponibili
- Porte disponibili in vetro o acciaio
- Struttura modulare per una facile integrazione di kit di montaggio specifici.
- Facilita la pianificazione e il montaggio dei quadri di distribuzione.
- Configurazione personalizzata attraverso il software SIMARIS.
- Documentazione completa supportata durante l'intero processo.
- Elevata flessibilità e adattabilitàai requisiti del progetto.
Alpha 630 Universal Kit di Montaggio per Interruttori Automatici
Il sistema ALPHA UNIVERSAL è un completo kit di montaggio per interruttori automatici, progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


