Startseite

SIEMENS - SIE8GK67344KK23 KIT VERT.3X3VA10-11 C.MO H200 B600 - 8GK67344KK23

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 600 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit Abdeckung - ja

  • Mit N-PE-Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869510477

Artikelnummer

SIE8GK67344KK23

Herstellernummer

8GK67344KK23

Hersteller

SIE

Höhe:

200 mm

Breite:

600 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

nein

    Alpha 630 Universal Kit di Montaggio per Interruttori Automatici

    Il kit di montaggio Alpha 630 è progettato per l’installazione di interruttori automatici, facilitando la pianificazione e il montaggio grazie a una struttura modulare.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: ALPHA 630
    • Tipi di interruttori: 3x 3VA10-11/100A/160A
    • Poli: 3+4
    • A: 200 mm
    • La: 600 mm
    • Installazione: verticale per comando a motore
    • Capacità: fino a 800 A
    • Standard: IEC 61439

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla struttura modulare.
    • Supporto completo per la documentazione tramite il software di configurazione SIMARIS.
    • Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali per adattarsi a diverse esigenze progettuali.
    • Possibilità di scegliere porte in vetro o acciaio per un'estetica personalizzata.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie