SIEMENS - SIE8GK67332KK23 KIT ORIZ.1X3VA10-11 C.ROT.H200 B600 - 8GK67332KK23
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Breite - 600 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869510286
Artikelnummer
SIE8GK67332KK23
Herstellernummer
8GK67332KK23
Hersteller
SIE
Höhe:
200 mm
Breite:
600 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Alpha 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici
Il kit di montaggio Alpha 630 è progettato per interruttori automatici e offre un sistema modulare per quadri di distribuzione fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
- 1x 3VA10-11/100A/160A
- 3+4 poli
- A=200mm
- La=600mm
- Installazione orizzontale
- Testato secondo IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento
- Struttura modulare per una facile integrazione dei kit di montaggio specifici
- Facilita la pianificazione e il montaggio
- Configurazione personalizzata tramite il software SIMARIS
- Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali
- Porte a scelta in vetro o in acciaio
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


