SIEMENS - SIE8GK67316KK33 KIT VERT.5X3VA10-11 H400 B900+RCDAF - 8GK67316KK33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 400 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869510538
Artikelnummer
SIE8GK67316KK33
Herstellernummer
8GK67316KK33
Hersteller
SIE
Höhe:
400 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
- Modular structure with a common platform
- Compatibility with specific mounting kits for various distribution boards
- Tested according to IEC 61439
- Dimensions: A=400 mm, L=900 mm
- Vertical installation
- Available in numerous executions and special colors
- Choice of glass or steel doors
- Facilitates planning and assembly of distribution boards
- Individual and project-specific equipment setup
- Supports users from planning to documentation with SIMARIS configuration software
- Versatile options for installation to meet specific needs
Alpha 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici
Il ALPHA 630 è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


