Startseite

SIEMENS - SIE8GK67316KK23 KIT VERT.3X3VA10-11 H400 B600+RCDAF - 8GK67316KK23

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 600 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit Abdeckung - ja

  • Mit N-PE-Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869510576

Artikelnummer

SIE8GK67316KK23

Herstellernummer

8GK67316KK23

Hersteller

SIE

Höhe:

400 mm

Breite:

600 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

nein

Alpha 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici

Un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.

Dettagli tecnici:

  • 3x3VA10-11/100A/160A
  • 3+4 poli
  • A=400mm
  • La=600mm
  • Installazione verticale per modulo RCD montato lateralmente
  • Testato secondo IEC 61439

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare e piattaforma comune per integrare kit di montaggio specifici in diverse varianti di quadri di distribuzione.
  • Facilita la pianificazione e il montaggio.
  • Equipaggiamento individuale e specifico per ilprogetto.
  • Supporto dell'utente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dell'energia.
  • Disponibilità in numerose esecuzioni e colori speciali.
  • Porte a scelta in vetro o in acciaio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie