Startseite

SIEMENS - SIE8GK67304KK23 KIT VERT.3X3VA10-11 H400 B600 - 8GK67304KK23

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 600 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit Abdeckung - ja

  • Mit N-PE-Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869510446

Artikelnummer

SIE8GK67304KK23

Herstellernummer

8GK67304KK23

Hersteller

SIE

Höhe:

400 mm

Breite:

600 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

nein

    Alpha 630 Universal Kit di Montaggio per Interruttori Automatici

    Il kit ALPHA 630 è progettato per l'installazione di interruttori automatici in quadri di distribuzione, facilitando la pianificazione e il montaggio grazie alla sua struttura modulare.

    Dettagli tecnici:

    • Applicabile per interruttori automatici 3x 3VA10-11/100A/160A, 3+4 poli
    • Dimensioni: A=400mm, La=600mm
    • Installazione verticale
    • Capacità di carico fino a 800 A
    • Testato secondo IEC 61439
    • Supporto software con SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione
    • Disponibile in molteplici esecuzioni e colori speciali
    • Porte a scelta in vetro o acciaio

    Benefici per il cliente:

    • Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla struttura modulare
    • Possibilità di equipaggiamento personalizzato per esigenze specifiche del progetto
    • Ampliamento delle opzioni estetiche con una varietà di colori e finiture
    • Assistenza completa dalla pianificazione alla documentazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie