SIEMENS - SIE8GK67256KK33 KIT VERT.5X3VA20-22 H600 B900+RCD - 8GK67256KK33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 600 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869510750
Artikelnummer
SIE8GK67256KK33
Herstellernummer
8GK67256KK33
Hersteller
SIE
Höhe:
600 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


