SIEMENS - SIE8GK67252KK23 KIT ORIZ.3X3VA20-22 H200 B600+RCD - 8GK67252KK23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Breite - 600 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869510712
Artikelnummer
SIE8GK67252KK23
Herstellernummer
8GK67252KK23
Hersteller
SIE
Höhe:
200 mm
Breite:
600 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Alpha 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici
Un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
- 1x 3VA20-22/100A/160A/250A
- 3+4 poli
- A=200mm
- La=600mm
- Installazione orizzontale
- Modulo RCD lato alimentazione
- Testato secondo IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare con piattaforma comune per integrazione dei kit di montaggio specifici.
- Facilita la pianificazione e il montaggio.
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
- Software di configurazione SIMARIS configuration per supporto dalla pianificazione alla documentazione.
- Fornibili in numerose esecuzioni e colori speciali.
- Porte a scelta in vetro o in acciaio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


