SIEMENS - SIE8GK67244KK23 KIT VERT.3X3VA22-22 C.MO H400 B600 - 8GK67244KK23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 400 mm
Breite - 600 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
24 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869517254
Artikelnummer
SIE8GK67244KK23
Herstellernummer
8GK67244KK23
Hersteller
SIE
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Alpha 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici
Il kit di montaggio ALPHA 630 è progettato per interruttori automatici fino a 800 A, facilitando l'installazione di apparecchi in quadri di distribuzione.
Dettagli tecnici:
- Modello: ALPHA 630
- Dimensioni: A=400mm, La=600mm
- Poli: 3+4
- Capacità: 3VA20-22/100A/160A/250A
- Testato secondo: IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per installazione di apparecchi fino a 800 A.
- Struttura modulare e piattaforma comune per integrazione di kit di montaggio specifici.
- Facilitala pianificazione e il montaggio.
- Configurazione personalizzata per il progetto supportata dal software SIMARIS.
- Fornibile in numerose esecuzioni e colori speciali, con porte in vetro o acciaio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


