SIEMENS - SIE8GK67214KK33 KIT VERT.5X3VA12 H400 B900 - 8GK67214KK33
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 400 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Tiefe - 210 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869529363
Artikelnummer
SIE8GK67214KK33
Herstellernummer
8GK67214KK33
Hersteller
SIE
Höhe:
400 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
210 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


