SIEMENS - SIE8GK67204KK23 KIT VERT.3X3VA20-22 H400 B600 - 8GK67204KK23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 400 mm
Breite - 600 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869517230
Artikelnummer
SIE8GK67204KK23
Herstellernummer
8GK67204KK23
Hersteller
SIE
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
- Testato secondo IEC 61439
- Struttura modulare con piattaforma comune
- Integrazione di kit di montaggio specifici per diverse varianti di quadri di distribuzione
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
- Supporto del software di configurazione SIMARIS dalla pianificazione alla documentazione
- Numerose esecuzioni e colori speciali disponibili
- Porte in vetro o in acciaio a scelta
- Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla modulabilità
- Personalizzazione secondo le esigenze del progetto
- Documentazione semplificata attraverso il software di configurazione
- Versatilità nelle opzioni di design e finitura
Alpha 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici 3x 3VA20-22/100A/160A/250A 3+4 poli A=400mm La=600mm, verticale installazione
ALPHA UNIVERSAL è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


