SIEMENS - SIE8GK67202KK33 KIT ORIZ.1X3VA20-22 H200 B900+RCD - 8GK67202KK33

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869517193
Artikelnummer
SIE8GK67202KK33
Herstellernummer
8GK67202KK33
Hersteller
SIE
Höhe:
200 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
- Modular structure for easy integration of mounting kits
- Tested according to IEC 61439
- Installation options up to 800 A
- Dimensions: A=200mm, La=900mm
- Available in various executions and special colors
- Doors available in glass or steel
- Facilitates planning and assembly
- Individual and project-specific equipment
- Support from SIMARIS configuration software from planning to documentation
- Comprehensive solution for energy distribution systems
Alpha 630 Universal Kit di Montaggio per Interruttori Automatici
ALPHA 630 è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


