SIEMENS - SIE8GK67202KK23 KIT ORIZ.1X3VA20-22 H200 B600+RCD - 8GK67202KK23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Breite - 600 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869517186
Artikelnummer
SIE8GK67202KK23
Herstellernummer
8GK67202KK23
Hersteller
SIE
Höhe:
200 mm
Breite:
600 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Alpha 630 Universal kit di montaggio per interruttori automatici 1x 3VA20-22/100A/160A/250A 3+4 poli
ALPHA 630 offre un sistema completo di quadri di distribuzione per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: A=200mm, La=600mm
- Testato secondo IEC 61439
- Installazione orizzontale
- Kit di montaggio specifici per apparecchi in diverse varianti
- Fornibile in numerose esecuzioni e colori speciali
- Porte disponibili in vetro o in acciaio
Vantaggi per il cliente:
- Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla struttura modulare
- Equipaggiamento personalizzato secondole specifiche del progetto
- Supporto durante la pianificazione e documentazione con il software SIMARIS configuration
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


