SIEMENS - SIE8GK67122KK23 KIT ORIZZ. 1XVL160X+DI H200 B600 - 8GK67122KK23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4001869371627
Artikelnummer
SIE8GK67122KK23
Herstellernummer
8GK67122KK23
Hersteller
SIE
Alpha 630 Universal
Kit di montaggio per interruttori automatici a 3+4 poli, progettato per quadri di distribuzione fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
- 1x 3VL160X
- 3+4 poli
- A=200mm
- La=600mm
- Installazione orizzontale
- Testato secondo IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento.
- Struttura modulare che facilita pianificazione e montaggio.
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
- Supporto del software di configurazione SIMARIS dalla pianificazione fino alla documentazione.
- Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali, con porte in vetro o acciaio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


