SIEMENS - SIE8GK64334KK34 ALPHA KIT VERT 3KA714/3KL714 H400 B900 - 8GK64334KK34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 400 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869502502
Artikelnummer
SIE8GK64334KK34
Herstellernummer
8GK64334KK34
Hersteller
SIE
Höhe:
400 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
250 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
- Dimensioni: A=400, La=900mm
- Profondità del quadro di distribuzione a partire da 250 mm
- Sistemi testati secondo IEC 61439
- Struttura modulare e piattaforma comune per kit di montaggio
- Innumerevoli esecuzioni e colori speciali disponibili
- Porte in vetro o in acciaio a scelta
- Facilita la pianificazione e il montaggio dei quadri di distribuzione
- Configurazione individuale e specifica per progetti
- Supporto dal software di configurazione SIMARIS dalla pianificazione alla documentazione
- Sistema completo di quadri centralino e distribuzione a pavimento
Kit di montaggio NF ALPHA per 3KA714/3KL714 (630A)
Il kit di montaggio NF ALPHA è progettato per facilitare l'installazione di apparecchi nei quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


