Startseite

SIEMENS - SIE8GK64324KK34 ALPHA KIT VERT 3KA713/3KL713 H400 B900 - 8GK64324KK34

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK64324KK34 ALPHA KIT VERT 3KA713/3KL713 H400 B900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 900 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit Abdeckung - ja

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869502489

Artikelnummer

SIE8GK64324KK34

Herstellernummer

8GK64324KK34

Hersteller

SIE

Höhe:

400 mm

Breite:

900 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Tiefe:

250 mm

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

nein

    Kit di montaggio NF ALPHA per 3KA713/3KL713 (400A)

    Il kit di montaggio NF ALPHA è progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A in quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL, offrendo un sistema completo e modulare.

    Dettagli tecnici:

    • A=400
    • La=900mm
    • Profondità del quadro di distribuzione a partire da 250 mm
    • Testato secondo IEC 61439
    • Supporto per una pianificazione e un montaggio facilitati con configurazione individuale e specifica per il progetto
    • Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali
    • Porte in vetro o in acciaio a scelta

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di integrazione di kit di montaggio specifici in varianti di quadri di distribuzione
    • Software di configurazione SIMARIS supporta l'utente dalla pianificazione fino alla documentazione
    • Concetto di sistema modulare, importante per una gestioneefficace delle installazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie