SIEMENS - SIE8GK64324KK24 ALPHA KIT VERT 3KA713/3KL713 H400 B600 - 8GK64324KK24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 400 mm
Breite - 600 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869502472
Artikelnummer
SIE8GK64324KK24
Herstellernummer
8GK64324KK24
Hersteller
SIE
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
250 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Kit di montaggio NF ALPHA per 3KA713/3KL713 (400A)
Il kit di montaggio NF ALPHA è progettato per facilitare l'installazione di apparecchi nei quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL.
Dettagli tecnici:
- A=400
- La=600mm
- Profondità del quadro di distribuzione a partire da 250 mm
- Testati secondo IEC 61439
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare e piattaforma comune per integrazione dei kit di montaggio specifici.
- Facilita la pianificazione e il montaggio.
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto.
- Supporto tramite software di configurazione SIMARIS configuration dalla pianificazionealla documentazione.
- Disponibilità in numerose esecuzioni e colori speciali.
- Porte a scelta in vetro o in acciaio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


