SIEMENS - SIE8GK64304KK34 ALPHA KIT VERT 3KA711/3KL711 H200 B900 - 8GK64304KK34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869502427
Artikelnummer
SIE8GK64304KK34
Herstellernummer
8GK64304KK34
Hersteller
SIE
Höhe:
200 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
250 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
- Compatibile con apparecchi fino a 800 A
- Profondità del quadro di distribuzione a partire da 250 mm
- Dimensioni: A=200, La=900mm
- Testato secondo IEC 61439
- Numerose esecuzioni e colori speciali disponibili
- Porte in vetro o acciaio a scelta
- Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla struttura modulare
- Configurazione individuale e specifica per il progetto
- Supporto dalla pianificazione fino alla documentazione con il software SIMARIS configuration
- Flessibilità nella personalizzazione dei quadri di distribuzione
Kit di montaggio NF ALPHA per 3KA711/3KL711 (125A)
Il kit di montaggio NF ALPHA è progettato per l'installazione di apparecchi nei quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL, facilitando la pianificazione e il montaggio grazie alla sua struttura modulare.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


