Startseite

SIEMENS - SIE8GK64304KK24 ALPHA KIT VERT 3KA711/3KL711 H200 B600 - 8GK64304KK24

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GK64304KK24 ALPHA KIT VERT 3KA711/3KL711 H200 B600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 600 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit Abdeckung - ja

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869502410

Artikelnummer

SIE8GK64304KK24

Herstellernummer

8GK64304KK24

Hersteller

SIE

Höhe:

200 mm

Breite:

600 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Tiefe:

250 mm

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

nein

    Kit di montaggio NF ALPHA per 3KA711/3KL711 (125A) A=200, La=600mm

    Il kit di montaggio NF ALPHA è progettato per facilitare l'installazione di apparecchi fino a 800 A nei quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibile con 3KA711/3KL711 (125A)
    • Dimensione A: 200 mm
    • La: 600 mm
    • Profondità del quadro di distribuzione a partire da 250 mm
    • Testato secondo IEC 61439
    • Strutturamodulare per integrazione di kit di montaggio specifici

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la pianificazione e il montaggio dei quadri di distribuzione
    • Configurazione individuale e specifica per il progetto
    • Supporto con software di configurazione SIMARIS per pianificazione e documentazione
    • Disponibilità in numerose esecuzioni e colori speciali
    • Opzioni per porte in vetro o in acciaio

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie