Startseite

SIEMENS - SIE8GK64304KK23 KIT 3KD 1-4/VERT/H400/B600 - 8GK64304KK23

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 600 mm

  • Art der Abdeckung - mit Ausschnitt

  • Mit Abdeckung - ja

  • Mit N-PE-Klemmen - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869529448

Artikelnummer

SIE8GK64304KK23

Herstellernummer

8GK64304KK23

Hersteller

SIE

Höhe:

400 mm

Breite:

600 mm

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Mit Abdeckung:

ja

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

ja

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

nein

Kit di montaggio NF ALPHA per 3KD

Un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.

Dettagli tecnici:

  • Sezionatore sottocarico grand. costr. 1 ... 4 A=400 mm
  • La=600mm
  • 2x 3KD grand. costr. 1 e 2 o 1x 3KD grand. costr. 3 e 4
  • Comando rotativo bloccoporta nella copertura di scomparto
  • Testati secondo IEC 61439

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare e piattaforma comune per integrazione dei kit di montaggio specifici in diverse varianti di quadri di distribuzione
  • Facilita la pianificazione e il montaggio
  • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
  • Software di configurazione SIMARIS configuration supporta l'utente dalla pianificazione fino alla documentazione
  • Numerose esecuzioni e molti colori speciali disponibili
  • Porte a scelta in vetro o in acciaio

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie