SIEMENS - SIE8GK64004KK30 KIT VERT. SEZ. 3KA712 GR.2 H400 B - 8GK64004KK30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 400 mm
Breite - 900 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Mit Abdeckung - ja
Mit N-PE-Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869372075
Artikelnummer
SIE8GK64004KK30
Herstellernummer
8GK64004KK30
Hersteller
SIE
Höhe:
400 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit Abdeckung:
ja
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


