Startseite

SIEMENS - SIE8GK24207KK34 ALPHA AS MONOBLOCCO H2000 P400 B900 - 8GK24207KK34

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Höhe - 2000 mm

  • Breite - 900 mm

  • Tiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

622 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869480817

Artikelnummer

SIE8GK24207KK34

Herstellernummer

8GK24207KK34

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Bodenaufstellung

Höhe:

2000 mm

Breite:

900 mm

Tiefe:

400 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP55

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

800 A

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

400 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Art der Beschichtung:

sonstige

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

    Alpha 800 Universal

    ALPHA 800 Universal è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.

    Dettagli tecnici:

    • Grado di protezione: IP55
    • Classe di protezione: I
    • Dimensioni: A=2000mm, La=900mm, T=400mm
    • Testato secondo IEC 61439
    • Struttura modulare per integrazione di kit di montaggio specifici

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla piattaforma comune
    • Configurazione individuale e specifica per il progetto
    • Supporto per la pianificazione e la documentazione con il software SIMARIS configuration
    • Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali, con porte in vetro o in acciaio

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie