SIEMENS - SIE8GK24207KK24 ALPHA AS MONOBLOCCO H2000 P400 B600 - 8GK24207KK24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 2000 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
407 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869480800
Artikelnummer
SIE8GK24207KK24
Herstellernummer
8GK24207KK24
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
2000 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP55
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
800 A
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
400 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Art der Beschichtung:
sonstige
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
- Protezione IP: IP55
- Classe di protezione: 1
- Dimensions: A=2000mm, La=600mm, T=400mm
- Testato secondo: IEC 61439
- Configurazione personalizzabile: Possibilità diintegrare kit di montaggio specifici
- Opzioni porta: Vetro o acciaio
- Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla struttura modulare.
- Supporto nella configurazione e documentazione tramite il software SIMARIS configuration.
- Disponibilità in molteplici esecuzioni e colori speciali per soddisfare diverse preferenze estetiche.
- Equipaggiamento specifico per ogni progetto, permettendo soluzioni personalizzate.
Alpha 800 Universal
Quadro da pavimento versatile con un sistema completo per l'installazione di apparecchi fino a 800 A, progettato per soddisfare esigenze specifiche di distribuzione elettrica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


