Startseite

SIEMENS - SIE8GK24207KK14 ALPHA AS MONOBLOCCO H2000 P400 B300 - 8GK24207KK14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Höhe - 2000 mm

  • Breite - 300 mm

  • Tiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

407 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869481319

Artikelnummer

SIE8GK24207KK14

Herstellernummer

8GK24207KK14

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Bodenaufstellung

Höhe:

2000 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

400 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP55

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

800 A

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

400 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Art der Beschichtung:

sonstige

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

2

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

    Alpha 800 Universal

    Quadro da pavimento IP55, classe di protezione 1 per l'installazione di apparecchi fino a 800 A, con una struttura modulare e una piattaforma comune per facilitare la pianificazione e il montaggio.

    Dettaglitecnici:

    • Grado di protezione: IP55
    • Classe di protezione: 1
    • Dimensioni: A=2000mm, La=300mm, T=400mm
    • Sistema testato secondo IEC 61439
    • Varianti di quadri di distribuzione personalizzabili

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla struttura modulare.
    • Configurazione personalizzata per il progetto tramite software SIMARIS.
    • Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali, porte in vetro o acciaio a scelta.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie