SIEMENS - SIE8GK24206KK24 ALPHA AS MONOBLOCCO H1800 P400 B600 - 8GK24206KK24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1800 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
407 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869481296
Artikelnummer
SIE8GK24206KK24
Herstellernummer
8GK24206KK24
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP55
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
800 A
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
400 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Art der Beschichtung:
sonstige
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
- Grado di protezione: IP55
- Classe di protezione: 1
- Dimensioni: A=1800mm, La=600mm, T=400mm
- Testato secondo IEC 61439
- Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali
- Porte in vetro o acciaio a scelta
- Facilita la pianificazione grazie alla struttura modulare.
- Migliora l'efficienza del montaggio con kit di montaggio specifici.
- Supporto completo dalla pianificazione alla documentazione con il software SIMARIS configuration.
- Personalizzazione delle soluzioni in base alle esigenze del progetto.
Alpha 800 Universal
Quadro da pavimento versatile, progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A, che offre una struttura modulare e un software di configurazione per una pianificazione e montaggio facilitati.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


