SIEMENS - SIE8GK23487KL01 ALPHA PAV. IP55 ATTR. TRASP. H1800 B600 - 8GK23487KL01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1800 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
326 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869373270
Artikelnummer
SIE8GK23487KL01
Herstellernummer
8GK23487KL01
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
250 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP55
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
630 A
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
250 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Art der Beschichtung:
sonstige
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
- Dimensioni: A=1800mm,La=600 mm, T=250mm
- Grado di protezione: IP55
- Classe di protezione: 1
- Testato secondo IEC 61439
- Varianti di quadri di distribuzione con kit di montaggio specifico
- Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla struttura modulare
- Equipaggiamento personalizzato e specifico per il progetto
- Software di configurazione SIMARIS per supporto completo dalla pianificazione alla documentazione
- Disponibile in numerose esecuzioni e colori speciali
- Porte in vetro o acciaio a scelta
Alpha 630 Universal
ALPHA 630 Universal è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


