SIEMENS - SIE8GK23257KK13 ALPHA PAVIM. IP30 MONOBL. H2000 B300 P25 - 8GK23257KK13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 2000 mm
Breite - 300 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
188 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869372907
Artikelnummer
SIE8GK23257KK13
Herstellernummer
8GK23257KK13
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
2000 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
250 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP55
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
630 A
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
250 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Art der Beschichtung:
sonstige
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
- IP55, classe di protezione 1
- A=2000mm, La=300mm, T=250mm
- Testato secondo IEC 61439
- Integrazione dei kit di montaggio specifici per diverse varianti
- Software di configurazione SIMARIS configuration per pianificazione e documentazione
- Sono disponibili numerose esecuzioni e colori speciali
- Porta a scelta in vetro o in acciaio
- Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla struttura modulare
- Personalizzazione dell'equipaggiamento specifica per il progetto
- Supporto completo dalla pianificazione fino alla documentazione
- Varietà di esecuzioni e opzioni di colori per soddisfare le esigenze dei clienti
- Scelte di porta che offrono flessibilità estetica e funzionale
Alpha 630 Universal
ALPHA 630 Universal è un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 800 A, progettato per facilitare la pianificazione e il montaggio grazie alla sua struttura modulare.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


