SIEMENS - SIE8GK23256KK23 ALPHA PAVIM. IP30 MONOBL. H1800 B600 P25 - 8GK23256KK23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Bodenaufstellung
Art der Abdeckung - optional
Ausführung Deckel - ohne
Art der Tür - ohne
Transparenter Deckel/Tür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
299 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869372884
Artikelnummer
SIE8GK23256KK23
Herstellernummer
8GK23256KK23
Hersteller
SIE
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
optional
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
630 A
Höhe:
1800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
250 mm
Einbautiefe:
250 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anbaumöglichkeit:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK09
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein