Startseite

SIEMENS - SIE8GK23256KK13 ALPHA PAVIM. IP30 MONOBL. H1800 B300 P25 - 8GK23256KK13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Höhe - 1800 mm

  • Breite - 300 mm

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

188 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869372877

Artikelnummer

SIE8GK23256KK13

Herstellernummer

8GK23256KK13

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Bodenaufstellung

Höhe:

1800 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

250 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP55

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

630 A

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

250 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Art der Beschichtung:

sonstige

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

2

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

    Alpha 630 Universal

    Il quadro da pavimento ALPHA 630 Universal è un sistema completo per l'installazione di apparecchi fino a 800 A, progettato per facilitare la pianificazione e il montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • IP55
    • Classe di protezione 1
    • A = 1800 mm
    • La = 300 mm
    • T = 250 mm
    • Testato secondo IEC 61439
    • Struttura modulare con piattaforma comune
    • Kit di montaggio specifici per diverse varianti
    • Disponibilità in numerose esecuzioni e colori speciali
    • Porte disponibili in vetro o acciaio

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla struttura modulare.
    • Consente equipaggiamento individuale e specifico per ogni progetto.
    • Supporto completo dal software di configurazione SIMARIS configuration, dalla pianificazione alla documentazione.
    • Flessibilità nell'integrazione di apparecchiature e accessori.
    • Garantisce alta qualità e sicurezza secondo le normative internazionali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie