SIEMENS - SIE8GK23255KK23 ALPHA PAVIM. IP30 MONOBL. H1600 B600 P25 - 8GK23255KK23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Montageart - Bodenaufstellung
Höhe - 1600 mm
Breite - 600 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
188 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869372853
Artikelnummer
SIE8GK23255KK23
Herstellernummer
8GK23255KK23
Hersteller
SIE
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Bodenaufstellung
Höhe:
1600 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
250 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
IP55
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
630 A
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Einbautiefe:
250 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Art der Beschichtung:
sonstige
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein
- IP55, classe di protezione 1
- A=1600mm, La=600 mm, T=250mm
- Testati secondo IEC 61439
- Integrazione di kit di montaggio specifici degli apparecchi
- Disponibili in numerose esecuzioni e colori speciali
- Porte a scelta in vetro o in acciaio
- Facilita la pianificazione e il montaggio grazie alla struttura modulare
- Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
- Supporto dalla pianificazione fino alla documentazione tramite il software di configurazione SIMARIS
- Concetto di sistema flessibile e adattabile alle esigenze degli utenti
Alpha 630 Universal
Quadri di distribuzione ALPHA UNIVERSAL - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


