Startseite

SIEMENS - SIE8GK23255KK13 ALPHA PAVIM. IP30 MONOBL. H1600 B300 P25 - 8GK23255KK13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Bodenaufstellung

  • Höhe - 1600 mm

  • Breite - 300 mm

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

188 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869372846

Artikelnummer

SIE8GK23255KK13

Herstellernummer

8GK23255KK13

Hersteller

SIE

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Bodenaufstellung

Höhe:

1600 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

250 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

optional

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP55

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

630 A

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Einbautiefe:

250 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Art der Beschichtung:

sonstige

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

    Alpha 630 Universal

    Quadro da pavimento IP55, con classe di protezione 1, progettato per l'installazione di apparecchi fino a 800 A.

    Dettagli tecnici:

    • A=1600mm
    • La=300 mm
    • T=250mm
    • Testato secondo IEC 61439
    • Struttura modulare per integrazione di kit di montaggio
    • Varianti di quadri di distribuzione disponibili
    • Porte opzionabili in vetro o in acciaio

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la pianificazione e il montaggio
    • Configurazione personalizzabile attraverso il software SIMARIS
    • Disponibile in molte esecuzioni e colori speciali
    • Equipaggiamento individuale e specifico per il progetto
    • Concetto di sistema integrato per applicazioni diverse

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie